| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038047 Herst.-Nr.: CQ-3/8-15H EAN/GTIN: 4052568038564 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 15-mm-Steckanschluss Stecker B = 15-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CQ Modellnummer = 177707 Gehäusematerial = Polyoxymethylene
Die Steckmontage von Festo wird mit Außengewinde und Außensechskant verwendet. Er hat Standardgröße, Nenngröße 6 mm und ist in jeder Position montiert.Umgebungstemperatur: -15 bis 120 °C. Behältergröße 1 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 15-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 15-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CQ | Modellnummer: | 177707 | Gehäusematerial: | Polyoxymethylene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2038047, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CQ3815H, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,28* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,50* | € 6,46* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,68* | € 6,66* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,25* | € 7,62* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,15* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|