| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70326173 Herst.-Nr.: 177707 EAN/GTIN: 4052568038564 |
| | |
|
| | |
| Steckverschraubung CQ-3/8-15H für hohen Durchfluss. Nennweite=9,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | Steckhülse CQ-15 | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 10 % | Typ-Kurzzeichen: | CQ | Werkstoff Gehäuse: | POM | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,29* | € 6,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,51* | € 6,41* | | | | Lager 4065 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,65* | € 6,59* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,23* | € 7,56* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,12* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|