| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038082 Herst.-Nr.: CRQS-12-10 EAN/GTIN: 4052568116316 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 12-mm-Steckanschluss Stecker B = 10-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Reduziernippel Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CRQS Modellnummer = 130654
Die Push-In-Fittings von Festo werden mit Außensechskant und Außengewinde verwendet. Er hat eine Mini-Größe von 4,5 mm und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. Behältergröße 100 Produktgewicht: 6 g. Weitere Informationen: | | Stecker A: | 12-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 10-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Reduziernippel | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CRQS | Modellnummer: | 130654 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2038082, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQS1210, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,46* | € 88,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,73* | € 104,48* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,58* | € 109,89* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,02* | € 112,19* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 103,96* | € 125,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|