Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQS-12-10 CRQS-12-10 (130654) Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013957
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130654
EAN/GTIN:
     4052568116316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
CRQS-12-10 CRQS-12-10 (130654) Steckverbindung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
6,6 MM
Einbaulage:
beliebig
Bauform:
gerade Form
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-15 bis 120 GC
Produktgewicht:
35,0 G | 0,036 KG
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, CRQS-12-10, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen, Y-Steckverbindungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
30
€ 5,90*
ab € 71,46*
€ 88,89*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,73*
€ 104,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 109,89*
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 112,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 103,96*
€ 125,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,7791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,1964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,5324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,6165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,46*
€ 85,0374
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.