Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach Saugnapf, Festo Serie ESV, Ø 60mm, Haltekraft 166.1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038113
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESV-60-SS
EAN/GTIN:
     4052568043285
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 60mm
Pad-Typ = Flach
Serie = ESV
Haltekraft = 166.1N

Die Push-In-Fittings von Festo werden für hohe Durchflussmengen verwendet, die eine Nenngröße von 23 mm haben und in jeder beliebigen Position montiert werden. Es verwendete den Dichtungsringtyp der Schraube.Umgebungstemperatur -25 bis 70 °C. Behältergröße 1 Produktgewicht: 200 g.
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
60mm
Pad-Typ:
Flach
Serie:
ESV
Haltekraft:
166.1N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038113, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESV60SS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 8,90*
ab € 13,38*
€ 17,78*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,74*
€ 18,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,72*
€ 19,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,95*
€ 24,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,12*
€ 27,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.