| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038122 Herst.-Nr.: ESV-40-BU EAN/GTIN: 4052568043551 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Balg Pad-Material = PUR Serie = ESV Haltekraft = 52.3N
Der Push-In-Steckverbinder von Festo hat Standardgröße, Nenngröße 3,7 mm und ist in jeder beliebigen Position montiert. Es verwendet das Push/Pull-Prinzip der Designstruktur mit einem Gehäuse aus hochlegiertem Stahl.Behältergröße 1 Umgebungstemperatur: -15 bis 120 °C. Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 40mm | Pad-Typ: | Balg | Pad-Material: | PUR | Serie: | ESV | Haltekraft: | 52.3N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038122, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESV40BU, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 12,75* | € 16,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,07* | € 17,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,00* | € 18,37* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,04* | € 22,76* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,02* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|