| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038131 Herst.-Nr.: ESV-60-SN EAN/GTIN: 4052568043261 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 60mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = NBR Serie = ESV Haltekraft = 166.1N
Der Push-In-Steckverbinder von Festo hat Standardgröße, Nenngröße 7 mm und ist in jeder Position montiert. Es verwendet das Push/Pull-Prinzip der Struktur mit einem Betriebsdruck von bis zu -0,95-16 bar.Umgebungstemperatur: -20 bis 70 °C. Gehäuse aus vernickeltem Messing Produktgewicht: 15 g. Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 60mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | NBR | Serie: | ESV | Haltekraft: | 166.1N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038131, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESV60SN, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,19* | € 12,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,45* | € 13,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,14* | € 13,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,34* | € 16,86* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,44* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|