Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Balg Saugnapf, Festo Serie VASB, Ø 75mm, Haltekraft 197N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038182
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VASB-75-1/4-NBR
EAN/GTIN:
     4052568010126
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 75mm
Pad-Typ = Balg
Pad-Material = NBR
Serie = VASB
Haltekraft = 197N

Der Saugnapf von Festo ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 120 mm und ein Saugnapfvolumen von 14,445 cm3. Er hat eine Position der Verbindung Top mit Haltekraft 162,5N und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -10 bis 70 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
75mm
Pad-Typ:
Balg
Pad-Material:
NBR
Serie:
VASB
Haltekraft:
197N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger nbr, 2038182, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VASB7514NBR, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,86*
€ 31,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,72*
€ 32,56*
3 Tage
68
€ 8,90*
ab € 25,93*
€ 33,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,46*
€ 39,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 35,34*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.