| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038204 Herst.-Nr.: VAS-75-1/4-SI-B EAN/GTIN: 4052568105655 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 75mm Pad-Typ = Flach Serie = VAS Haltekraft = 245N
Der Saugnapf von Festo wird mit einem Dichtring mit einer Nenngröße von 7 mm und einem effektiven Durchmesser von 125 mm verwendet. Er hat eine Position der Verbindung Top und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 75mm | Pad-Typ: | Flach | Serie: | VAS | Haltekraft: | 245N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger festo, balgsauger, sauggreifer festo, 2038204, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VAS7514SIB, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,25* | € 31,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,69* | € 31,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 24,93* | € 32,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,97* | € 38,56* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,97* | € 43,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|