Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Balg Saugnapf, Festo Serie VASB, Ø 15mm, Haltekraft 7.9N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038218
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VASB-15-1/8-NBR
EAN/GTIN:
     4052568023249
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 15mm
Pad-Typ = Balg
Pad-Material = NBR
Serie = VASB
Haltekraft = 7.9N

Festo Bellows NBR Saugnapf, 15 mm, 7,9 N Haltekraft - Serie VASB - VASB-15-1/8-NBR Benötigen Sie eine sichere Methode zum Heben, Halten oder Transportieren schwerer, unhandlicher oder empfindlicher Gegenstände? Verwenden Sie diese Balgsauger von Festo. Sie sind ideal für die Handhabung von gewölbten, runden und biegsamen Werkstücken, ohne Schäden zu verursachen. Sie werden mit minimalem Druck befestigt und können Ausrichtungsprobleme oder unebene Oberflächen absorbieren. Das Nitril-Butadien-Gummimaterial (NBR) ist verschleißfest und beständig gegen Öl und Chemikalien, sodass Sie sicher sein können, dass es langlebig ist. Diese Saugnäpfe haben eine festgelegte Haltekraft von 7,9 Newton (N) und einen Durchmesser von 15 mm, sodass sie schwere Lasten aufnehmen können.• Effektiver Saugdurchmesser von 12 mm • Balgpad-Typ • Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. • G 1/8-Befestigungsgewinde • Vakuumanschluss G 1/8 • Farbe: schwarz Bereichsinformationen • Die Saugnäpfe der Serie VASB von Festo bieten eine hervorragende Funktionalität und Qualität • Ein großer Bereich für Anwendungen mit verschiedenen Temperaturbereichen und Werkstückoberflächen • Eine Auswahl von 11 Saugerdurchmessern • Eine Auswahl an runder oder Balg-Saugnapfausführung mit 1,5 Umdrehungen • Erhältlich in drei Materialien (Nitrilgummi, Polyurethan und Silikon) für den Einsatz in einer Vielzahl von AnwendungenDer Festo-Saugnapf wird mit einem Dichtring mit einer Nenngröße von 4 mm und einem Saugnapfdurchmesser von 100 mm verwendet. Er hat eine Position der Verbindung Top und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -40 bis 200 °C.
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
15mm
Pad-Typ:
Balg
Pad-Material:
NBR
Serie:
VASB
Haltekraft:
7.9N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger nbr, 2038218, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VASB1518NBR, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 12,20*
6 Tage
20
€ 4,30*
ab € 8,81*
€ 12,21*
1 Tag
263
€ 8,90*
ab € 9,25*
€ 12,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,58*
€ 14,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,56*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.