| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038228 Herst.-Nr.: VASB-75-1/4-PUR-B EAN/GTIN: 4052568062033 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 75mm Pad-Typ = Balg Pad-Material = PUR Anschlusstyp = Mit Gewinde Serie = VASB Haltekraft = 250N Unterdruckeingangsleitung = Vertikal Gewindeanschluss Größe = G 1/4 Zoll Material = PUR
Der Saugnapf von Festo wird ohne Dichtring mit einer Nenngröße von 7 mm und einem effektiven Durchmesser von 101,8 mm verwendet. Er hat eine Position der Verbindung Top und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C. Saugnapfhöhenkompensator 6 mm Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 75mm | Pad-Typ: | Balg | Pad-Material: | PUR | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Serie: | VASB | Haltekraft: | 250N | Unterdruckeingangsleitung: | Vertikal | Gewindeanschluss Größe: | G 1/4 Zoll | Material: | PUR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038228, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VASB7514PURB, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,15* | € 25,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,69* | € 25,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 20,73* | € 26,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,57* | € 31,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,31* | € 36,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|