| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038246 Herst.-Nr.: ESV-30-SS EAN/GTIN: 4052568043155 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 30mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = Silikon Serie = ESV Haltekraft = 40.8N
Der Festo ESH Saugnapfhalter ohne Höhenkompensator, Vakuumanschluss Top und Kompensator mit zwei Sechskantmuttern gesichert. Der QS-Push-In-Steckverbinder-Vakuumanschluss für Saugnapf 3 mm.Voulme = 0,239Cm3 Montageposition = vertikal Korrelation mit Saugnapfhalter = Größe 1 Betriebsmedium = atmosphärische Luft auf ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 30mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | Silikon | Serie: | ESV | Haltekraft: | 40.8N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, vakuumsauger silikon, 2038246, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESV30SS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,81* | € 7,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,96* | € 8,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,37* | € 8,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,77* | € 9,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,09* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|