Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf, Festo Serie ESV, Ø 20mm, Haltekraft 17N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038268
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESV-20-EF
EAN/GTIN:
     4052568043346
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 20mm
Serie = ESV
Haltekraft = 17N

Der Festo ESH Saugnapfhalter mit Kompensator mit erhöhter Höhe, Vakuumanschluss Top und Kompensator mit zwei Sechskantmuttern gesichert. Der QS-Push-In-Steckverbinder-Vakuumanschluss für Saugnapfmontage mit einem Durchmesser von 4 mm.Voulme = 0,519 cm3 Montageposition = vertikal Korrelation mit Saugnapfhalter = Größe 2
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
20mm
Serie:
ESV
Haltekraft:
17N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038268, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESV20EF, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 8,90*
ab € 16,97*
€ 21,85*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,54*
€ 23,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,60*
€ 24,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,72*
€ 30,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,67*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.