| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038273 Herst.-Nr.: ESS-20-CS EAN/GTIN: 4052568042639 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 20mm Pad-Typ = Balg Pad-Material = Silikon Serie = ESS Haltekraft = 8.2N
Der Festo ESH Saugnapfhalter mit Höhenkompensator, Vakuumanschluss Top und Kompensator mit zwei Sechskantmuttern gesichert. Der Gewindeanschluss für die Saugnapfmontage M20 x 2.Voulme = 16,325 cm3 Montageposition = vertikal Korrelation mit Saugnapfhalter = Größe 6 Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 20mm | Pad-Typ: | Balg | Pad-Material: | Silikon | Serie: | ESS | Haltekraft: | 8.2N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, silikon balgsauger, balgsauger, balgsauger festo, 2038273, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS20CS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,76* | € 20,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,27* | € 21,39* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,39* | € 22,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,16* | € 28,13* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,90* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|