Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf, Festo Serie ESS, Ø 60mm, Haltekraft 134N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038326
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESS-60-GT-M10
EAN/GTIN:
     4052568083113
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 60mm
Serie = ESS
Haltekraft = 134N

Der Festo Saugnapf ESS-20-SN ist leicht austauschbar. Der minimale Werkstückradius 60 mm und die Nenngröße 3 mm.Saugnapfdurchmesser = 20 mm Saugnapfvolumen = 0,318 cm3 Anschlussposition = Top
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
60mm
Serie:
ESS
Haltekraft:
134N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038326, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS60GTM10, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 20,66*
€ 26,58*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,32*
€ 27,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,78*
€ 36,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,45*
€ 41,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.