| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038329 Herst.-Nr.: ESS-6X20-ON EAN/GTIN: 4052568042691 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 6 x 20mm Pad-Material = NBR Serie = ESS Haltekraft = 2.9N
Der Festo Saugnapf ESS-25X75-ON ist leicht austauschbar. Er hat eine Nenngröße von 6 mm und eine Saugnapfgröße von 25 x 75 mm.Saugnapfvolumen = 6 Anschlussposition = Top Montageposition = beliebig Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 6 x 20mm | Pad-Material: | NBR | Serie: | ESS | Haltekraft: | 2.9N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038329, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS6X20ON, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 8,33* | € 11,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,58* | € 11,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,14* | € 12,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,92* | € 14,94* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,11* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|