| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038338 Herst.-Nr.: ESS-40-SS EAN/GTIN: 4052568042202 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = Silikon Serie = ESS Haltekraft = 69.6N
Der Festo Saugnapf ESS-30-CS ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 80 mm und eine Nenngröße von 3 mm.Saugnapfdurchmesser = 30 mm Saugnapfvolumen = 9,47 cm3 Saugnapfhöhenkompensator = 10,5 mm Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 40mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | Silikon | Serie: | ESS | Haltekraft: | 69.6N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, vakuumsauger silikon, 2038338, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS40SS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,04* | € 13,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,41* | € 13,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,04* | € 14,61* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,76* | € 16,06* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,80* | € 20,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|