| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038358 Herst.-Nr.: ESS-40-GT-G1/4 EAN/GTIN: 4052568046736 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 40mm Serie = ESS Haltekraft = 64N
Die Festo Saugnapfschale ESS-40-BT-M10 ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 35 mm und eine Nenngröße von 2,5 mm.Saugnapfdurchmesser = 40 mm Saugnapfvolumen = 9,8 cm3 Saugnapfhöhenkompensator = 9 mm Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 40mm | Serie: | ESS | Haltekraft: | 64N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038358, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS40GTG14, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 16,84* | € 21,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,26* | € 22,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,41* | € 23,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,40* | € 29,86* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,39* | € 33,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|