| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038371 Herst.-Nr.: ESS-20-SU EAN/GTIN: 4052568042110 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 20mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = PUR Serie = ESS Haltekraft = 16.3N
Die Festo Saugnapfschale ESS-40-SN ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 230 mm und eine Nenngröße von 3 mm.Saugnapfdurchmesser = 40 mm Saugnapfvolumen = 1,566 cm3 Anschlussposition = Top Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 20mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | PUR | Serie: | ESS | Haltekraft: | 16.3N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038371, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS20SU, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,63* | € 10,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,85* | € 10,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,37* | € 11,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,97* | € 12,47* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,94* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|