| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038376 Herst.-Nr.: ESS-40-GT-M10 EAN/GTIN: 4052568046712 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 40mm Serie = ESS Haltekraft = 64N
Das Festo Saugnapf ESS-4-SN Verschleißteil, leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 10 mm und eine Nenngröße von 1,2 mm.Saugnapfdurchmesser = 4 mm Saugnapfvolumen = 0,008 cm3 Eignung des Auswurfimpulses = weniger als 4 bar Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 40mm | Serie: | ESS | Haltekraft: | 64N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038376, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS40GTM10, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,78* | € 21,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,27* | € 22,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,42* | € 23,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,45* | € 30,00* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,46* | € 33,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|