| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038410 Herst.-Nr.: ESS-30-SU EAN/GTIN: 4052568042158 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 30mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = PUR Serie = ESS Haltekraft = 40.8N
Das Festo Saugnapf ESS-6-SF Verschleißteil, leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 15 mm und eine Nenngröße von 2 mm.Saugnapfdurchmesser = 6 mm Saugnapfvolumen = 0,015 cm3 Eignung des Auswurfimpulses = weniger als 4 bar Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 30mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | PUR | Serie: | ESS | Haltekraft: | 40.8N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038410, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS30SU, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 7,75* | € 10,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,96* | € 10,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,49* | € 11,42* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,14* | € 13,82* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,18* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|