| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038435 Herst.-Nr.: ESS-50-GT-G1/4 EAN/GTIN: 4052568046774 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 50mm Serie = ESS Haltekraft = 97N
Die Festo Saugnapfschale ESS-8X20-ON ist leicht austauschbar. Er hat eine Nenngröße von 2,5 mm und eine Saugnapfgröße von 8 x 20 mm.Saugnapfvolumen = 0,256 cm3 Position der Verbindung auf = Top Montageposition = beliebig Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 50mm | Serie: | ESS | Haltekraft: | 97N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038435, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS50GTG14, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 16,98* | € 21,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,49* | € 22,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,57* | € 23,97* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,20* | € 29,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,67* | € 34,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|