Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Saugnapf, Festo Serie ESV, Ø 30mm, Haltekraft 37.2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038464
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESV-30-EU
EAN/GTIN:
     4052568043360
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 30mm
Pad-Material = PUR
Serie = ESV
Haltekraft = 37.2N

Der Festo ESV-30-SU Vakuumsauger ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 110 mm und einen Saugnapfdurchmesser von 30 mm.Saugnapfvolumen = 0,867 cm3 Position der Verbindung auf = Top Montageposition = beliebig
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
30mm
Pad-Material:
PUR
Serie:
ESV
Haltekraft:
37.2N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038464, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESV30EU, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 8,32*
€ 11,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 11,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 12,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,24*
€ 15,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 13,07*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.