| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038475 Herst.-Nr.: CRQST-6 EAN/GTIN: 4052568068530 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CRQST-6 Modellnummer = 130669 Lebensmittelqualität = Ja
Der steckbare T-Steckverbinder CQT-22-15 für hohe Durchflussmengen. Die Rohre werden außen gehalten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Nenngröße nicht reduziert wird. Er verfügt über 2 Steckdosen und eine Versorgungsleitung.Nenngröße: 12,15 mm Montageposition beliebig Behältergröße 1 Designstruktur Push/Pull-Prinzip Betriebsdruck: Kompletter Temperaturbereich: -0,95-7 bar Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | T-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CRQST-6 | Modellnummer: | 130669 | Lebensmittelqualität: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, 2038475, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQST6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,17* | € 71,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,50* | € 85,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,82* | € 89,69* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,68* | € 91,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,20* | € 102,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|