| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568068530 Herst.-Nr.: 130669 EAN/GTIN: 4052568068530 |
| |
|
| | |
| T-Steckverbindung CRQST-6 Edelstahlausführung; T-Form; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | CRQST | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 6 mm | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Baugröße: | Standard | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Bauform: | T-Form | Werkstoff Lösering: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Verwendbare Leitungen: | PFAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,10* | € 72,24* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,71* | € 85,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,94* | € 90,10* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 71,26* | € 91,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,75* | € 103,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|