| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038490 Herst.-Nr.: CRQST-10 EAN/GTIN: 4052568116408 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 10-mm-Steckanschluss Stecker B = 10-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CRQST-10 Modellnummer = 130671 Chemikalienbeständig = Ja
Die Festo Reduzierhülse DAYH-5 hat 5 Größen. Es kann in jeder beliebigen Position montiert werden.Korrosionsbeständigkeit CRC 2 - Moderate Korrosionsbelastung Umgebungstemperatur: -10-80 °C. Positionserkennung Nr. Weitere Informationen: | | Stecker A: | 10-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 10-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | T-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CRQST-10 | Modellnummer: | 130671 | Chemikalienbeständig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, 2038490, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQST10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 93,86* | € 114,32* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,65* | € 133,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,85* | € 139,76* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,95* | € 142,56* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 136,52* | € 161,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|