Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo 186203 G1/4 Buchse x 8-mm-Steckanschluss T-Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, G1/4 Stecker, 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038618
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSTF-G1/4-8
EAN/GTIN:
     4052568040079
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Stecker A = G1/4 Buchse
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Modellnummer = 186203
Betriebsdruck max. = 6 bar

Das steckbare T-Fitting QSTF-1/4-10-B 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant.Standardgröße Nenngröße 4,4 mm Art der Dichtung auf Einschraubbolzenbeschichtung Montageposition beliebig Behältergröße 1
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Buchse
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Modellnummer:
186203
Betriebsdruck max.:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge, Laborsteckverbinder, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, steckverschraubung festo, laborsteckverbinder, 2038618, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSTFG148, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 3,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,01*
1 Tag
48
1
€ 8,90*
ab € 3,19*
€ 4,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,65*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.