Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drucksensor 35V dc bis 10bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038905
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAN-P10R-M5F-PN-PN-L1
EAN/GTIN:
     4052568284909
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Gas
Betriebsdruck max. = 10bar
Anschlussverbindung = M5
Prüfdruck = 15bar
Versorgungsspannung = 35V dc
IP Schutzart = IP40

Die Halterung von Festo ist für den Proportionaldruckregler VPPM geeignet.Produktgewicht: 71 g.
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Betriebsdruck max.:
10bar
Anschlussverbindung:
M5
Prüfdruck:
15bar
Versorgungsspannung:
35V dc
IP Schutzart:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2038905, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPANP10RM5FPNPNL1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,10*
€ 95,97*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,11*
€ 96,08*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 78,98*
€ 98,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 116,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.