| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2039592 Herst.-Nr.: LJK-1/4-I/I EAN/GTIN: 4052568030834 |
| |
|
| | |
| Serie = LJK-1/4-I/I
Die Festo Winkelverschraubung LJK-1/4-I/I mit Luftanschluss an der Seite für Saugnapf und drehbar um 360°. Er hat einen Betriebsdruck von -0,95 - 8 bar.Betriebsmedium = Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [-:-:-] Umgebungstemperatur = -10-60 °C. Produktgewicht = 50 g. Weitere Informationen: | | Serie: | LJK-1/4-I/I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, 2039592, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, LJK14II, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,18* | € 23,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,77* | € 23,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 18,63* | € 24,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,58* | € 29,17* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,49* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|