| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70316474 Herst.-Nr.: 151785 EAN/GTIN: 4052568030834 |
| | |
|
| | |
| L-Verschraubung LJK-1/4-I/I mit seitlichem Luftanschluss für Vakuumsauger, um 360 ° drehbar. Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-], Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=50 g Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Saugerbefestigung: | G 1/4 | Vakuumanschluss: | G1/4 | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, LJK-1/4-I/I|L-Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,18* | € 23,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,77* | € 23,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 18,63* | € 24,38* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,58* | € 29,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,49* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|