Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie OAFF Vakuumfilter 40μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039845
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OAFF-G3-5
EAN/GTIN:
     4052568297459
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter festo
vakuumfilter
Filtergröße = 40µm
Serie = OAFF

Das Festo OAFF-Inline-Design ist ein Vakuumfilter in 10 Behältergrößen. Er hat eine Filtrationsqualität von 40 μm mit einem Betriebsdruck von 0,95 bar.Betriebsmedium - atmosphärische Luft Rosh-konform
Weitere Informationen:
Filtergröße:
40µm
Serie:
OAFF
Weitere Suchbegriffe: 2039845, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OAFFG35, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Vacuum Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,15*
2 Tage
11
10
€ 8,90*
ab € 1,68*
€ 2,16*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,23*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 2,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.