Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OAFF-G3-5 Vakuumfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568297459
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8068944
EAN/GTIN:
     4052568297459
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter festo
vakuumfilter
Vakuumfilter OAFF-G3-5 Filterfeinheit=40 µm, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 0 bar, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Produktgewicht=1 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
OAFF
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
POM
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
aufschiebbar | einrastend
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991483
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
Gewebe | PA
Abwurfimpulstauglichkeit:
|BAR
Weitere Suchbegriffe: OAFF-G3-5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,15*
2 Tage
11
10
€ 8,90*
ab € 1,68*
€ 2,16*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,23*
10
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 2,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.