Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Saugnapf, Festo Serie OGVM, Ø 70 x 145mm, Haltekraft 446N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039854
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OGVM-70X145-AV-N-G14F
EAN/GTIN:
     4052568301057
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 70 x 145mm
Pad-Material = NBR
Serie = OGVM
Haltekraft = 446N

Der ovale Balgsauger von Festo OGVM verfügt über einen Höhenkompensator von 16,5 mm und eine Nenngröße von 8 mm.Saugnapfgröße = 70 x 145 mm Saugnapfvolumen = 111 cm3 Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
70 x 145mm
Pad-Material:
NBR
Serie:
OGVM
Haltekraft:
446N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, vakuumsauger festo oval, balgsauger, sauggreifer festo, 2039854, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, OGVM70X145AVNG14F, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,76*
€ 72,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,96*
€ 74,45*
€ 4,00*
ab € 72,76*
€ 89,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.