Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 0.95mm Düse, 19.5l/min, bis 3.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039884
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2N
EAN/GTIN:
     4052568178123
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 19.5l/min
Vakuumdruck max. = 3.5bar
Düsendurchmesser = 0.95mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 8bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
19.5l/min
Vakuumdruck max.:
3.5bar
Düsendurchmesser:
0.95mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2039884, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM10HBQOOEN2N, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 443,99*
€ 509,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,99*
€ 557,41*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,06*
€ 569,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 596,26*
€ 693,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,03*
€ 824,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,97*
€ 810,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,43*
€ 762,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,55*
€ 719,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,26*
€ 709,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.