Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2N Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568178123
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540010
EAN/GTIN:
     4052568178123
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2N Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
OVEM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss | PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
offen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992102
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Stahl
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer integriert
Konstruktiver Aufbau:
modular
Schutzart:
IP65
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Relativdruck
Schaltelementfunktion:
Öffner | Schließer
Schaltstellungsanzeige:
LCD
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 2,55 W
Elektrischer Anschluss:
Stecker | M12x1 | 5-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend | zusätzlich über Bedientasten
Rastermaß:
|MM
Schaltausgang:
2xNPN
Schaltfunktion:
Fenster-Komparator | Schwellwert-Komparator
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennweite Lavaldüse:
|MM
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum | Standard
Integrierte Funktion:
Abwurfimpulsventil elektrisch | Drossel | Einschaltventil elektrisch | Filter | Luftsparfunktion elektrisch | Rückschlagventil | Schalldämpfer offen | Vakuumschalter
Max. Vakuum:
|%
Vakuumanschluss:
QS-8
Anzeigebereich:
;; BAR
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Schaltzustandsanzeige:
optisch
Einstellbereich Schwellwerte:
;; BAR
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Max. Anziehdrehmoment:
0,8 Nm mit Innengewinde | 2,5 Nm mit Durchgangsbohrung
Druckmessbereich:
;; BAR
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
Gewebe | PA | Sinterstahl
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Messprinzip:
piezoresistiv
Spannungsfall:
|V
Reststrom:
|MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 85 %
Leerlaufstrom:
|MA
Induktive Schutzbeschaltung:
angepasst auf MZ-, MY-, ME-Spulen
Werkstoff Steckergehäuse:
Messing, vernickelt
Isolationsspannung:
|V
Bauart Schalldämpfer:
offen
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
|S
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Filtergehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Schalldämpfer:
Aluminium-Knetlegierung | PU-Schaum
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Anzeigeart:
4-stellig alphanumerisch | hintergrundbeleuchtetes LCD
Einstellbereich Hysterese:
;; BAR
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Betriebsdruck für max. Vakuum:
|BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
|L2
Werkstoff Verschraubung:
Messing, vernickelt
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck:
|DBA
Schaltlogik Eingänge:
NPN (minusschaltend)
Genauigkeit in ± % FS:
|YUQ
Werkstoff Tastenfeld:
TPE-U
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 444,71*
€ 505,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,16*
€ 552,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,49*
€ 564,75*
Frei Haus
ab € 594,51*
€ 687,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,75*
€ 672,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,77*
€ 664,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,15*
€ 596,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 495,58*
€ 589,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,49*
€ 580,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.