Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 2mm Düse, 98l/min, bis 4bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039894
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-20-H-C-QO-CE-N-2P
EAN/GTIN:
     4052568300586
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Saugstrom max. = 98l/min
Vakuumdruck max. = 4bar
Düsendurchmesser = 2mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 8bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
98l/min
Vakuumdruck max.:
4bar
Düsendurchmesser:
2mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2039894, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM20HCQOCEN2P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 564,91*
€ 638,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 758,92*
€ 881,74*
Frei Haus
ab € 928,65*
€ 1.040,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,74*
€ 1.049,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,09*
€ 1.036,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,13*
€ 990,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,56*
€ 926,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,92*
€ 903,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.