Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 3mm Düse, 181l/min, bis 4bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039898
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-30-H-C-QO-CE-N-2P
EAN/GTIN:
     4052568300609
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Saugstrom max. = 181l/min
Vakuumdruck max. = 4bar
Düsendurchmesser = 3mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 8bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
181l/min
Vakuumdruck max.:
4bar
Düsendurchmesser:
3mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, vakuum ejektor, 2039898, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM30HCQOCEN2P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 582,91*
€ 654,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 783,20*
€ 900,38*
Frei Haus
ab € 965,36*
€ 1.062,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,38*
€ 1.071,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,41*
€ 1.059,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,31*
€ 1.016,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,51*
€ 954,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,20*
€ 932,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.