| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2039981 Herst.-Nr.: DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R EAN/GTIN: 4052568247607 |
| |
|
| | |
| Hub = 25mm Bohrung = 50mm Ausführung = Zweifach Serie = DSBF Modellnummer = 1780283
Der Festo ISO-Zylinder verfügt über einen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder gemäß ISO 15552, der für gefilterte und geschmierte Druckluft sowie für ungeschmierte Luft geeignet ist. Der Kolbendurchmesser beträgt 50 mm mit einer Hubgröße von 25 mm. Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendpolsterung kann in jeder beliebigen Position montiert werden.Umgebungstemperatur: -20 °C bis 80 °C. Aluminiumdruckguss-Abdeckungsmaterial Weitere Informationen: | | Hub: | 25mm | Bohrung: | 50mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DSBF | Modellnummer: | 1780283 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, 2039981, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSBFC5025PPSAN3R, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 118,84* | € 144,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,44* | € 151,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,48* | € 179,96* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,64* | € 212,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|