| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70321196 Herst.-Nr.: 1780283 EAN/GTIN: 4052568247607 |
| | |
|
| | |
| Normzylinder DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dämpfung: | selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 15552 | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kolben-Ø: | 50 mm | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Konstruktiver Aufbau: | Profilrohr | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Symbol: | 00992970 | Typ-Kurzzeichen: | DSBF | Werkstoff Deckel: | beschichtet | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Zylinderrohr: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,62* | € 144,77* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,56* | € 151,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,28* | € 180,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,49* | € 214,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|