| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2040034 Herst.-Nr.: ISV-3/8 EAN/GTIN: 4052568067793 |
| |
|
| | |
| Rohr-Einlassstutzen = 8мм Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde Ausgangsanschluss-Typ = Mit Gewinde Rohr-Auslassstutzen = 8мм Serie = ISVs Betriebsdruckbereich = -0.95 to 0bar
Das Festo Vakuumsicherheitsventil hat die Größe G 3/8 mit Gewindemontage. Er hat einen Betriebsdruck von bis zu -0,95 bis 0 bar mit einer erforderlichen Saugleistung von 1,5 l/minUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Material aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform Weitere Informationen: | | Rohr-Einlassstutzen: | 8мм | Eingangs-Anschluss Typ: | Mit Gewinde | Ausgangsanschluss-Typ: | Mit Gewinde | Rohr-Auslassstutzen: | 8мм | Serie: | ISVs | Betriebsdruckbereich: | -0.95 to 0bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strömungsventil Vakuumtechnik, Vakuumventile, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, 2040034, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Festo, ISV38, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,33* | € 45,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,54* | € 45,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 35,45* | € 46,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,10* | € 55,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,41* | € 62,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|