| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568067793 Herst.-Nr.: 33971 EAN/GTIN: 4052568067793 |
| |
|
| | |
| Vakuumsaugventil ISV-3/8 zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnäpfen einer oder mehrere nicht belegt werden. Baugröße=G3/8, Abwurfimpulstauglichkeit=8 bar, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 0,95 bar, Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar=1,5 l/min Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | ISV | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G3/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Baugröße: | G3/8 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | einschraubbar | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991481 | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Filter: | Aluminium-Knetlegierung | Edelstahlgewebe | Abwurfimpulstauglichkeit: | |BAR | Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar: | |L2 | Werkstoff Feder: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Schwimmer: | POM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,49* | € 44,97* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,57* | € 45,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 35,30* | € 46,20* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,14* | € 54,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,22* | € 62,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|