Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Vakuumschale, Festo Serie OGVM, Ø 30mm, Haltekraft 32N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040081
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OGVM-30-G-N-G14F
EAN/GTIN:
     4052568300913
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 30mm
Pad-Material = NBR
Serie = OGVM
Haltekraft = 32N

Der Festo Saugnapf verfügt über einen Höhenkompensator von 5 mm und eine Nennbreite von 3 mm und einen leicht austauschbaren minimalen Werkstückradius von 17,5 mm. Sein Vakuumanschluss ist G1/4, das Nitrilgummimaterial für den Saugnapf verwendet. Der Saugnapfdurchmesser beträgt 30 mm mit 2,6 cm3 Saugvolumen.Umgebungstemperatur: -20 °C bis 80 °C. Produktgewicht: 7 g.
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
30mm
Pad-Material:
NBR
Serie:
OGVM
Haltekraft:
32N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, nbr sauggreifer, 2040081, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, OGVM30GNG14F, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 16,34*
€ 21,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,54*
€ 21,97*
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 26,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.