| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2040093 Herst.-Nr.: OGVM-40X90-GV-N-G14F EAN/GTIN: 4052568301019 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 40 x 90mm Pad-Material = NBR Serie = OGVM Haltekraft = 311N
Der Festo Saugnapf verfügt über einen Höhenkompensator von 6 mm und eine Nennbreite von 6 mm und einen leicht austauschbaren minimalen Werkstückradius von 35 mm. Sein Vakuumanschluss ist G1/4, das Nitrilgummimaterial für den Saugnapf verwendet. Der Saugnapfdurchmesser beträgt 40 x 90 mm mit 15,8 cm3 Saugvolumen.Umgebungstemperatur: -20 °C bis 80 °C. Produktgewicht: 40 g. Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 40 x 90mm | Pad-Material: | NBR | Serie: | OGVM | Haltekraft: | 311N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, nbr sauggreifer, 2040093, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, OGVM40X90GVNG14F, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,81* | € 58,66* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,07* | € 62,10* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,70* | € 72,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|