Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 15.7l/min, bis 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040122
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-05-L-T3-PI4-VI4-RO1
EAN/GTIN:
     4052568080341
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 15.7l/min
Vakuumdruck max. = 8bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie ist eine Standard- und hohe Saugleistung, die T-Form mit Innengewinde und offenem Schalldämpfer verwendet. Die nominelle Düsengröße beträgt 0,45 mm und der maximale Betriebsdruck beträgt 8 bar. Sein pneumatischer Anschluss ist G1/8 mit durchkontaktierter Montage.Umgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
15.7l/min
Vakuumdruck max.:
8bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, vakuum ejektor, 2040122, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN05LT3PI4VI4RO1, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 33,23*
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 25,12*
€ 33,27*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,99*
€ 34,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,81*
€ 45,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.