Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 6.1l/min, bis 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040129
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
EAN/GTIN:
     4052568083588
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Saugstrom max. = 6.1l/min
Vakuumdruck max. = 6bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie ist ein Inline-Vakuum mit Steckverbinder. Die nominelle Düsengröße beträgt 0,45 mm und der maximale Betriebsdruck beträgt 6 bar. Der pneumatische Anschlussanschluss 1 QS-4 mit durchkontaktierter Montage.Umgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
6.1l/min
Vakuumdruck max.:
6bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2040129, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN05MT2PQ1VQ1RQ1, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,34*
€ 27,54*
3 Tage
8
€ 8,90*
ab € 21,33*
€ 27,57*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,87*
€ 29,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,56*
€ 38,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.