Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 12l/min, bis 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040134
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RO1
EAN/GTIN:
     4052568080464
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 12l/min
Vakuumdruck max. = 8bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie verfügt über eine Inline-Saugleistung und eine hohe Saugleistung, die T-Form mit Steckverbinder und offenem Schalldämpfer hat. Die nominelle Düsengröße beträgt 0,45 mm und der maximale Betriebsdruck beträgt 8 bar. Pneumatischer Anschluss G1/8 mit Durchgangsbohrung.Umgebungstemperatur: 0 °C bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
12l/min
Vakuumdruck max.:
8bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, vakuum ejektor, 2040134, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN05NT3PQ2VQ2RO1, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 33,19*
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 25,24*
€ 33,22*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,36*
€ 35,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,16*
€ 35,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,10*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.