Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK PXC05 DC/DC-Wandler 5.52W 18 V dc IN, 15V dc OUT / 230mA Durchsteckmontage 1.6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040495
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PXC05-48WD12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 5.52W
Eingangsnennspannung = 18 V dc
Ausgangsstrom = 230mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1.6kV
Breite = 11mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -55°C

Die DC/DC-Wandler der Serie TDK-Lambda PXC05 mit Einfach- und Zweifachausgang, 5 W.Großer Eingangsspannungsbereich Weniger Teile zur Aufbewahrung Fünfseitige Abschirmung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
5.52W
Eingangsnennspannung:
18 V dc
Ausgangsstrom:
230mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1.6kV
Breite:
11mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2040495, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, PXC0548WD12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 20,744*
€ 28,931*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 21,53*
€ 33,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,931*
€ 34,42789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,881*
€ 33,17839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,047*
€ 32,18593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,202*
€ 31,18038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,368*
€ 30,18792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,534*
€ 29,19546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,744*
€ 24,68536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 289,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.