Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA PXC-05-48WD-12 DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 5.52W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265764
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PXC-05-48WD-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Produktpalette: PXC Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 230 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 20.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 31.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Ausgangsleistung, max.: 5.52 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 230 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, PXC-05-48WD-12, 3265764, 326-5764
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 20,744*
    € 28,931*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 21,53*
    € 33,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,95*
    € 40,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.