Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-2043304
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 10.16 x 5.59 x 9.52mm
Höhe über Panel = 9.52mm
Länge = 10.16mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 4.83mm
Breite = 5.59mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

Gabellichtschranken der Serie OPB610, OPB611, OPB620 und OPB621. Diese Familie von Gabellichtschranken von Optek Technologie sind für die Montage auf eine Leiterplatte ausgelegt. Die OPB610 und OPB620 bestehen aus einer IR-LED und einem NPN-Silizium-Fototransistor. Sie haben eine verbesserte Dämpfung mit niedrigem Stromverbrauch, die das Kontrastverhältnis verbessert und Umgebungslicht blockiert. Die OPB611 und OPB621 bestehen aus einer IR-LED und einer PIN-Fotodiode. Ihr Kunststoffgehäuse ist für sichtbares Licht undurchlässig aber für IR-Licht durchlässig. Die PIN-Fotodiode in diesen Gabellichtschranken ist ideal für den Einsatz bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Geeignete Anwendungen für die Gabellichtschranken umfassen: kontaktlose reflektierende Objektsensoren, Fließbandautomation, Maschinenautomation, Maschinensicherheit und Türsensoren.. Merkmale der Gabellichtschranken: Kontrastfreies Schalten Leiterplattenmontiert Verbesserter Störabstand LED-Spitzenwellenlänge: 890 nm
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
10.16 x 5.59 x 9.52mm
Höhe über Panel:
9.52mm
Länge:
10.16mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
4.83mm
Breite:
5.59mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, fototransistor optek, fototransistor, gabel-lichtschranke npn, 2043304, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB620, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,30*
€ 220,507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,26*
€ 214,5094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,68*
€ 194,7792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,65*
€ 178,0835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 146,35*
€ 174,1565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,97*
€ 160,6143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.