Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig / 400 mA @ 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C & K Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig / 400 mA @ 20 V
C & K Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig / 400 mA @ 20 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2048060
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     8225SHZBE
EAN/GTIN:
     5059039056408
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.4mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V
Kontaktmaterial = Vergoldetes und vernickeltes Münzsilber
Herst.-Teile-Nr. = 8225SHZBE

Verfügbares Zubehör: Kappen, Rahmen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Drucktastenschalter und Zubehör der Serie 80. Diese schnellauslösenden Drucktaster schalten alle Funktionen sofort nach der Tastenbetätigung ein. Eine Auswahl von Kontaktanordnungen mitsamt Kappen, Rahmenunterlegscheiben und Muttern sind erhältlich. Typische Anwendungen: Messtechnik Computer-Peripheriegeräte Telekommunikationsgeräte. Drucktastenschalter mit Tastbetätigung Lötfahnen Stößel Ø 3,1 mm Positives taktiles Gefühl Mehrere Positionen verfügbar Vielfalt von Anschlussoptionen Epoxidanschlussdichtung geeignet für Waschreinigung von unten
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.4mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Kontaktnennstrom:
400 mA @ 20 V
Kontaktmaterial:
Vergoldetes und vernickeltes Münzsilber
Herst.-Teile-Nr.:
8225SHZBE
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, drucktaster c&k, 2048060, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, 8225SHZBE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
752702000
ab € 0,34*
Zubehör
C&K Components
708902000
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.